testo 510 Set - Instrument de măsurare a presiunii diferențiale

Cod articol: 0563 0510
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Manometru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol 0563 0510
Copiaţi
EAN / GTIN 4029547013744
Copiaţi
Număr producător 0563 0510
Copiaţi
L-Număr L40540 154
Copiaţi
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Cu instrumentul de măsurare a presiunii diferențiale testo 510, instalatorii de încălzire și inginerii de aer condiționat vor fi bine echipați pentru a-și desfășura activitatea: instrumentul măsoară presiunea diferențială de la 0 la 100 hPa și vă poate ajuta să verificați filtrele la sistemele de aer condiționat sau să măsurați presiunea statică a gazului și presiunea fluxului de gaz la sistemele de încălzire, de exemplu
  • Pe instrumentul de măsurare a presiunii diferențiale testo 510 pot fi selectate următoarele unități:Pa; hPa; mbar; mmH2O; mmHg; inH2O; inHg; inHg; psi; m/s; fpm;
  • În plus, puteți măsura debitul în conducta de ventilație cu un tub Pitot care este disponibil ca opțiune – de la 10 la 100 m/s.

    Practic și precis: principalele avantaje oferite de instrumentul de măsurare a presiunii diferențiale

    • Precise:măsurarea presiunii diferențiale are compensare de temperatură și densitate a aerului pentru citiri precise
    • Nu este complicat: mic, la îndemână și ușor de operat cu doar trei butoane
    • Clear:puteți lucra cu mâinile libere datorită magneților de pe partea din spate a instrumentului. Atunci când există o vizibilitate redusă, cum ar fi în împrejurimi întunecate, afișajul iluminat vă facilitează munca
    • Fiabil:o husă de centură și un capac de protecție cu fișă înseamnă că instrumentul de măsurare a presiunii diferențiale poate fi depozitat în siguranță și este, de asemenea, bine securizat în timpul măsurătorilor datorită unei curele de încheietură
    • Pregătit de lucru:furtunul de conectare din silicon este inclus în setul testo 510. Așa că puteți începe imediat măsurătorile
  • Descărcări și documente