testo 735-1 - Instrument de măsurare a temperaturii (3 canale)

Cod articol: 0560 7351
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0560 7351
EAN / GTIN 4029547004384
Număr producător 0560 7351
L-Număr L40550 91

Descriere

Descriere:

Instrumentul de măsurare a temperaturii testo 735-1 poate face față aproape tuturor sarcinilor de măsurare. Acest lucru se datorează faptului că selecția cuprinzătoare de sonde opționale permite măsurarea fiabilă a temperaturii într-o varietate de domenii. Acest lucru înseamnă că puteți utiliza instrumentul de măsurare, de exemplu, în laboratoarele chimice pentru măsurarea temperaturii în medii agresive, pentru măsurarea distribuției temperaturii în cabinele de aer condiționat și în frigidere, pentru calibrarea sondelor de temperatură staționare sau în industria alimentară pentru măsurarea temperaturii la miez
  • Măsurați temperatura la suprafață, în aer și la miez - în până la 6 locații în același timp
  • Dacă activitatea dvs. implică temperaturi la miez, la suprafață sau în aer - alegeți sondele de temperatură care vi se potrivesc din selecția noastră largă de sonde și măsurați temperatura în până la șase locații în același timp cu testo 735-1
  • Instrumentul de măsurare a temperaturii are o intrare de sondă pentru atașarea sondelor Pt100 de înaltă precizie și două intrări pentru atașarea sondelor rapide de termocuplu de tip K, T, J și S
  • Aprovizionați-vă și de transferul wireless al datelor de măsurare prin radio. Modulul radio opțional înseamnă că puteți primi citiri de la până la trei sonde de temperatură radio opționale suplimentare pe testo 735-1. Sondele radio trimit valorile de temperatură către instrumentul de măsurare a temperaturii pe o distanță de până la 20 de metri, unde nu există obstacole. Măsurarea fără fir vă permite să evitați deteriorarea cablurilor sau impedimentele de manipulare
  • Măsurarea precisă a temperaturii cu sonda de temperatură Pt100
  • Tehnologia Pt100 vă permite să obțineți măsurători foarte precise ale temperaturii cu testo 735-1. Sonda de înaltă precizie Pt100 cu imersie/penetrație (opțională) atinge astfel o precizie a sistemului de până la 0,05 °C cu o rezoluție de 0,001 °C. Instrumentul de măsurare a temperaturii este, prin urmare, ideal pentru a fi utilizat ca etalon de lucru pentru calibrarea sondelor de temperatură staționare
  • Instrumentul de măsurare a temperaturii testo 735-1 oferă caracteristici deosebite și lucru conform standardelor
  • Instrumentul testo 735-1 nu afișează doar temperaturile care sunt măsurate în prezent. Pe afișajul instrumentului sunt afișate și valorile minime/maxime și medii. Atunci când sunt atașate două sonde de temperatură, instrumentul de măsurare a temperaturii calculează temperatura diferențială și o afișează ca delta T. În plus, o alarmă acustică sună atunci când valorile limită sunt sub sau depășite. Aveți libertatea de a defini valorile limită
  • Iluminarea afișajului permite, de asemenea, citirea ușoară a valorilor de măsurare chiar și în medii întunecate. În plus, instrumentul de măsurare a temperaturii testo 735-1 este rezistent la apă în conformitate cu clasa de protecție IP 65, a fost testat în conformitate cu EN 13485, este conform cu HACCP și are certificare internațională HACCP
  • Documentarea datelor de măsurare la fața locului prin intermediul imprimantei rapide testo
  • Dacă aveți nevoie de dovezi ale valorilor de temperatură măsurate, vă oferim imprimanta noastră rapidă testo opțională ca accesoriu pentru instrumentul de măsurare a temperaturii. O puteți utiliza pentru a imprima la fața locului valorile curente ale temperaturii sau valorile minime/maxime
  • Utilizați și funcția practică de imprimare ciclică de pe testo 735-1. Aceasta permite nu numai imprimarea citirilor individuale, ci și a unor serii întregi de măsurători pe imprimanta rapidă testo la intervale reglabile în mod liber (de exemplu, o dată pe minut)
  • Vă recomandăm să utilizați versiunea testo 735-2 pentru salvarea, documentarea și arhivarea datelor de măsurare. Acest instrument de măsurare a temperaturii are, de asemenea, o memorie de citire și un software pentru PC.