Mini termometru de inserție rezistent la apă

Cod articol: 0560 1113
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
Tip produs Senzor de temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0560 1113
EAN / GTIN 4029547010934
Număr producător 0560 1113
L-Număr L40540 236

Descriere

Descriere:

Preț redus, performanță ridicată: mini termometrul cu sondă rezistent la apă măsoară temperatura la miez a mediilor lichide, moi și pulverulente, precum și temperatura aerului ambiant
  • Și după ce ați efectuat măsurătorile, puteți curăța mini termometrul cu sondă sub jet de apă sau îl puteți introduce în mașina de spălat vase înainte de a-l readuce în husa de protecție care vine la livrare. Mini termometrul cu sondă are, de asemenea, o clemă integrată pentru a nu aluneca din buzunarul cămășii sau al jachetei
  • O varietate de aplicații diferite pentru mini termometrul cu sondă rezistent la apă
  • De la verificarea fripturii de duminică (dar nu uitați să o scoateți din cuptor!) până la efectuarea de verificări ale temperaturii în timpul proceselor de producție; de la măsurarea temperaturii aerului în unitățile de aer condiționat până la verificarea temperaturii diferitelor medii în centrele de grădinărit sau laboratoare. Deoarece mini termometrul cu sondă poate fi utilizat pentru a măsura atât temperatura aerului, cât și cea de la miezul diferitelor materiale, este ideal pentru a fi utilizat într-o varietate de aplicații și medii diferite.