Nivelă pentru rame 0,10 mm/m 200 x 200 mm

Cod articol: 0556103
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0556103
    EAN / GTIN 4029713214883
    Număr producător 0556103

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 877
    • Caneluri în V pe 3 laturi
    • Nivel longitudinal
    • râzi și gradui
    • Nivel transversal
    • Izolată termic

    Descriere:

    Nivel cu bulă de aer cu cadru cu 3 fețe prismatice. Bulă longitudinală la sol și scalată, bulă transversală și protecție termică completă. Dimensiune 200x200mm, citire 0,1mm/m. Ambalare: cutie de lemn

    Standard:

    DIN 877

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături