testo 6453 - Contor de aer comprimat DN40 (1½″)

Cod articol: 0555 6453
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
Tip produs Înregistrator de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0555 6453
EAN / GTIN 4029547024450
Număr producător 0555 6453

Descriere

Descriere:

Contorul de aer comprimat testo 6453 vă permite să efectuați măsurători precise ale consumului de aer comprimat, monitorizarea consumului și a scurgerilor și măsurători de debit în sistemul dumneavoastră de aer comprimat. De asemenea, contorul de aer comprimat poate fi utilizat pentru a efectua o analiză a vârfului de sarcină pentru a determina dacă generați aer comprimat de capacitate suficientă. Acest lucru creează transparență în ceea ce privește consumul de aer comprimat și vă poate ajuta să economisiți energie, să reduceți costurile și să implementați un sistem de management de mediu orientat (de exemplu, conform ISO 50001 sau ISO 14001). În general, aceste măsuri vă pot ajuta să găsiți potențialul de economisire sau să preveniți costuri de investiții inutile. Vizualizare generală a avantajelor tehnice oferite de contorul de aer comprimat testo 6453
  • Măsurați patru parametri de măsurare folosind un singur instrument: Debit, totalizator, temperatură, presiune de funcționare
  • Vizualizare clară: Monitorizarea directă a aerului comprimat cu afișarea simultană a 3 valori de măsurare datorită afișajului TFT standard
  • Cea mai bună integrare în sistem: Două ieșiri analogice de la 4 la 20 mA
  • Precizie maximă de măsurare: Secțiunea de măsurare integrată previne erorile de măsurare
  • Utilizare rapidă: Instalare ușoară
  • Măsurare conform principiului calorimetric: Fără pierderi de presiune în timpul măsurării