testo 6451 - Contor de aer comprimat DN15 (½″)

Cod articol: 0555 6451
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Înregistrator de date

Identificare și clasificare

Cod articol 0555 6451
Copiaţi
EAN / GTIN 4029547024436
Copiaţi
Număr producător 0555 6451
Copiaţi
L-Număr L40540 491
Copiaţi
Producător Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Contorul de aer comprimat testo 6451 vă permite să efectuați măsurători precise ale consumului de aer comprimat, monitorizarea consumului și a scurgerilor și măsurători de debit în sistemul de aer comprimat. De asemenea, contorul de aer comprimat poate fi utilizat pentru a efectua o analiză a vârfului de sarcină pentru a determina dacă generați aer comprimat de capacitate suficientă. Acest lucru creează transparență în ceea ce privește consumul de aer comprimat și vă poate ajuta să economisiți energie, să reduceți costurile și să implementați un sistem de management de mediu orientat (de exemplu, conform ISO 50001 sau ISO 14001). În general, aceste măsuri vă pot ajuta să găsiți potențialul de economisire sau să preveniți costuri de investiții inutile
  • Vizualizare generală a avantajelor tehnice oferite de contorul de aer comprimat testo 6451
  • Măsurați patru parametri de măsurare folosind un singur instrument: Debit, totalizator, temperatură, presiune de funcționare
  • Vizualizare clară: Monitorizarea directă a aerului comprimat cu afișarea simultană a 3 valori de măsurare datorită afișajului TFT standard
  • Cea mai bună integrare în sistem: Două ieșiri analogice de la 4 la 20 mA
  • Precizie maximă de măsurare: Secțiunea de măsurare integrată previne erorile de măsurare
  • Utilizare rapidă: Instalare ușoară
  • Măsurare conform principiului calorimetric: Fără pierderi de presiune în timpul măsurării