Suport pentru sondă testoFix - pentru testo 330i

Cod articol: 0554 3006
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
Tip produs Senzor de temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0554 3006
EAN / GTIN 4029547013836
Număr producător 0554 3006

Descriere

Descriere:

Pentru măsurarea deschiderilor cu un diametru al orificiului de 10 mm sau mai mare, a țevilor de fum cu o grosime a peretelui de până la 2 mm și diametre ale sondei de 8 mm.
  • Max
  • Temperatura maximă a suprafeței la orificiul de măsurare: 140 °C
  • Greutate: 114 g.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.