Nivel de mașină cu talpă prismatică 0,30 mm/m 200 mm

Cod articol: 0550132
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0550132
EAN / GTIN 4029713214760
Număr producător 0550132
L-Număr L40510 2653

Descriere

Execuţie:

  • DIN 877
  • Canelură în V în bază
  • Nivel longitudinal șlefuit și gradat
  • Nivel transversal
  • Izolată termic

Descriere:

Nivel de mașină cu bază prismatică și nivel longitudinal cu sol și scară, precum și nivel transversal. Protecție termică completă. Citire 0,3mm/m. Ambalaj: cutie din lemn

Caracteristică:

  • Lungime: 200 mm

Standard:

DIN 877

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături