Nivel de mașină cu bază prismatică 0,02 mm/m 200 mm

Cod articol: 0550022
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0550022
EAN / GTIN 4029713214685
Număr producător 0550022
L-Număr L40510 210

Descriere

Execuţie:

  • DIN 877
  • Canelură în V în bază
  • Nivel longitudinal șlefuit și gradat
  • Nivel transversal
  • Izolată termic

Descriere:

Nivel de mașină cu bază prismatică și sol și cu bulă longitudinală scalată, precum și cu bulă transversală. Protecție termică completă. Citire 0,02mm/m. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Lungime: 200 mm

Standard:

DIN 877

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături