7445/46/47 Set de șurubelnițe de torsiune Kraftform 2.5-55.0 in.lbs., 27 bucăți

Cod articol: 05350451001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05350451001
    EAN / GTIN 4013288161383
    Număr producător 05350451001
    L-Număr L60020 3643

    Descriere

    Descriere:

    • Set șurubelniță torsiune Wera.
    • Două șurubelnițe cu cuplu variabil pentru precizie maximă.
    • O șurubelniță cu torsiune cu mâner pentru pistol Kraftform pentru transmisie cu cuplu deosebit de mare, multicomponentă pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.
    • Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale.
    • O bună lizibilitate a valorii scalei.
    • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
    • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
    • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
    • Include set de biţi într-o carcasă din plastic de înaltă calitate și stabilă.

    Avantaj:

    • Set șurubelniță cu cuplu Kraftform
    • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
    • Cu Hex-plus, TORX® și TORX PLUS® biți

    Livrare:

    • 7445/46/47 Set șurubelniță cu cuplu Kraftform 2,5-55,0 in.lbs., 27 piese; 2x Seria 7400 șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform (2,5-29,0 in. lbs.) Cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 7445x2.5-11,5 in. lbs., 7446x11-29 in. Lbs.; 1x Seria 7400 mâner pistol Kraftform, șurubelnițe cu cuplu reglabil (25,0-55,0 in. lbs.) Cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 7447 x 25-55 in. Lbs.; 9x 867/1 TZ TORX® biți: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 biți IP TORX PLUS®: 6 IPX25 mm, 7 IPX25 mm, 8 IPX25 mm, 9 IPX25 mm, 10 IPX25 mm, 15 IPX25 mm, 20 IPX25 mm, 25 IPX25 mm, 30 IPX25 mm; 6x 840/1 biți Z: 2x25mm, 2.5x25mm, 3x25mm, 4x25mm, 5x25mm, 6x25 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături