335/350/367/7 Rack Set de șurubelnițe Kraftform Plus Lasertip + Rack, 7 bucăți

Cod articol: 05320540001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05320540001
EAN / GTIN 4013288094704
Număr producător 05320540001
L-Număr L60020 2743

Descriere

Descriere:

  • Set de șurubelnițe din 7 piese cu mâner Kraftform pentru lucru ergonomic plăcut, evitând blisterele și bătăturile.
  • Vârful Lasertip se prinde de capul șurubului și previne alunecarea acestuia.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • şurubelniţă pentru filetare Phillips și Pozidriv și TORX® cu fante, șuruburi Phillips
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • 335/350/367/7 Set șurubelniță rack Kraftform plus lasertip + rack, 7 piese; 1x 350 PH şurubelniţă cu cap în cruce: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ şurubelniţă cu cap în cruce: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 1x 335 şurubelniţă lată - Lamă electrică: 0,8 x 4 x 100 mm; 3x 367 TORX® şurubelniţă: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm