Pereche de prisme călite, din inox, cu arc 50x40x40 mm, ø5-30

Cod articol: 0522206
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0522206
EAN / GTIN 4029713056605
Număr producător 0522206
L-Număr L40510 2387

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Flatness, paralelism și toleranță în unghi drept este de 4 µm
  • caneluri de 2 x 90°
  • Prelucrat în perechi
  • Fața și baza sunt unghiulare

Descriere:

Perechi de prisme duble cu suport de prindere din oțel special, călit, dimensiuni 50 x 40 x 40 mm, pentru arbore-Ø 5 - 30 mm, paralelism 0,004 mm, 2 incizii de 90°, livrate în carton.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături