853/4 Biți ACR® SL cu carcasă tubulară, magnetizată, PH 2 x 200 mm

Cod articol: 05203914001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05203914001
EAN / GTIN 4013288163196
Număr producător 05203914001
L-Număr L60020 4253

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate cu nervuri dure (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) pentru a preveni alunecarea șurubului.
  • Magnetizat permanent, astfel încât șuruburile să poată fi ținute în siguranță pe vârful burghiului; cu un strat de plastic, protejează componentele împotriva deteriorării la înșurubare, dur, pentru utilizare universal.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi Phillips
  • ACR® (nervuri anti-came-out) previne alunecarea din capul șurubului
  • Magnetizat permanent, astfel încât șuruburile să poată fi ținute în siguranță pe vârful burghiului
  • Cu un strat de plastic, protejează componentele împotriva deteriorării în timpul înșurubării
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 853/4 biți ACR® SL cu manta de furtun, magnetizat, PH 2 x 200 mm