Pereche de prisme călite, gen: 0,005mm 5 -100 mm

Cod articol: 0520105
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0520105
EAN / GTIN 4029713214241
Număr producător 0520105

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, întărit
  • Flatness, paralelism și toleranță în unghi drept este de 4 µm
  • caneluri de 90°, prelucrate în perechi

Descriere:

Pereche de prisme fabricate din oțel special, călit. Toleranță de planeitate, paralelism și perpendicularitate 0,004 mm. Incizie de 90° prelucrată în perechi. Suprafețele feței și ale bazei sunt unghiulare. Dimensiuni 250x85x70mm, pentru arbori cu diametrul de 5-100mm. Se livrează ambalate în perechi.

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.