Pereche de prisme călite Gen.: 0.005mm 5 - 60 mm

Cod articol: 0520103
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0520103
EAN / GTIN 4029713214227
Număr producător 0520103

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, întărit
  • Flatness, paralelism și toleranță în unghi drept este de 4 µm
  • caneluri de 90°, prelucrate în perechi

Descriere:

Perechea de prisme fabricate din oțel special, călit. Toleranță de planeitate, paralelism și perpendicularitate 0,004 mm. Incizie de 90° prelucrată în perechi. Suprafețele feței și ale bazei sunt unghiulare. Dimensiuni 150x55x45mm, pentru arbori cu diametrul 5-60mm. Se livrează ambalate în perechi.

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături