899/4/1 S Suport universal cu inel de siguranță puternic, 1/4 x 300 mm

Cod articol: 05160981001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05160981001
    EAN / GTIN 4013288105325
    Număr producător 05160981001
    L-Număr L60020 3351

    Descriere

    Descriere:

    • Suport universal pentru suport de biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3.
    • Manșon din oțel inoxidabil pentru protecţie anticorozivă special.
    • Inelul de fixare deosebit de puternic garantează o potrivire optimă a sculei în suport.
    • Magnetul permanent deosebit de puternic menține biții rezistenți la bombe.
    • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru șurubelnițe cu suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

    Avantaj:

    • Suport universal pentru suport de biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″
    • Cu manșon din oțel inoxidabil, inel de fixare și magnet permanent puternic
    • Unitate Allen de 1/4″ (Wera Connection Series 4)
    • Inel de fixare puternic pentru o fixare optimă a sculei în suport
    • Magnetul permanent puternic menține biții rezistenți la bombe

    Livrare:

    • 899/4/1 S Suport universal cu inel de fixare puternic, 1/4″ x 300 mm