899/4/1 S Suport universal cu inel de siguranță puternic, 1/4 x 50 mm

Cod articol: 05160976001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05160976001
EAN / GTIN 4013288105271
Număr producător 05160976001
L-Număr L60020 3346

Descriere

Descriere:

  • Suport universal pentru suport de biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3.
  • Manșon din oțel inoxidabil pentru protecţie anticorozivă special.
  • Inelul de fixare deosebit de puternic garantează o potrivire optimă a sculei în suport.
  • Magnetul permanent deosebit de puternic menține biții rezistenți la bombe.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru șurubelnițe cu suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Suport universal pentru suport de biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″
  • Cu manșon din oțel inoxidabil, inel de fixare și magnet permanent puternic
  • Unitate Allen de 1/4″ (Wera Connection Series 4)
  • Inel de fixare puternic pentru o fixare optimă a sculei în suport
  • Magnetul permanent puternic menține biții rezistenți la bombe

Livrare:

  • 899/4/1 S Suport universal cu inel de fixare puternic, 1/4″ x 50 mm