Valiză de service - pentru măsurarea debitului de volum

Cod articol: 0516 4900
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0516 4900
EAN / GTIN 4029547019913
Număr producător 0516 4900
L-Număr L40540 411

Descriere

Descriere:

Geanta de service este ideală pentru transportul și protecția echipamentului dvs. Puteți utiliza servieta pentru a depozita în siguranță următoarele: instrumentul de măsurare a vitezei aerului și a calității aerului IAQ testo 440 sau testo 440 dP Sondă cu palete (Ø 100 mm) cu mâner universal
  • Alternativ, sondă de turbulență sau sondă de fumegător cu cablu fix Cap de sondă cu fir cald Cap de sondă cu palete de 16 mm Cap de sondă cu palete de 100 mm Telescop extensibil pentru sonde de viteză a aerului cu mâner universal; sau sondă cu palete (Ø 16 mm) sau sondă cu fir cald (fiecare cu cablu fix) Unghi de 90° pentru conectarea sondelor cu palete (Ø 100 mm) pentru măsurători la gurile de evacuare din tavan Sonda de umiditate, CO 2 sau CO (fiecare cu mâner universal); sau sondă robustă de umiditate/temperatură cu cablu fix Un mâner universal suplimentar (cablu sau Bluetooth®) pentru conectarea capetelor de sondă Tubul Pitot Baterii Alte accesorii, de ex
  • de exemplu, sondă de temperatură, prelungitor telescopic, imprimantă BLUETOOTH/IRDA