9780 Set de clești KNIPEX cu inserție de spumă 1, 3 bucăți

Cod articol: 05150180001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05150180001
EAN / GTIN 4013288225153
Număr producător 05150180001
L-Număr L60020 4926

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă durabilă; 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă; potrivit pentru instrumentul Rebel cărucior de atelier; echipat cu 1 Knipex cleşte combinat, 1 clești pentru pompă de apă Knipex Cobra® de înaltă tehnologie și 1 Knipex cleşte cu putere mare de tăiere laterală.

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

Livrare:

  • 9780 clește cu inserție din spumă Knipex set 1, 3 piese; 1x Knipex cleşte combinat 03 05 180: 180 mm; 1x Knipex Cobra® Pompe de apă de înaltă tehnologie 87 05 250: 250 mm; 1x Knipex cleşte cu putere mare de tăiere laterală 74 05 160: 160 mm; 1x 9880 inserție din spumă clește Knipex set 1, fără unelte: 172 x 30 x 392 mm