9730 Inserție de spumă 6000 Joker Set 1, 11 bucăți

Cod articol: 05150120001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05150120001
    EAN / GTIN 4013288225214
    Număr producător 05150120001
    L-Număr L60020 4973

    Descriere

    Descriere:

    • Inserție din spumă durabilă; 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă; potrivit pentru instrumentul Rebel cărucior de atelier; echipat cu 11 chei cu clichet cu falcă Wera 6000 Joker.

    Avantaj:

    • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
    • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
    • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
    • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
    • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

    Livrare:

    • 9730 inserție din spumă 6000 Joker set 1, 11-bucata; 11x 6000 Joker gură-Ring-Ratchet-cheie: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19X246 mm; 1x 9830 inserție de spumă 6000 Joker set 1, fără unelte: 172 x 30 x 392 mm