9723 Inserție de spumă Zyklop B 3/8″ set de piulițe 1, 22 bucăți

Cod articol: 05150113001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05150113001
EAN / GTIN 4013288225313
Număr producător 05150113001
L-Număr L60020 4978

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă durabilă; 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă; potrivit pentru instrumentul Rebel cărucior de atelier; echipat cu 21 bitnus Wera, 3/8″ și 1 conector Zyklop cu mandrină cu schimbare rapidă pentru biți de ¼″.

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

Livrare:

  • 9723 inserție din spumă Zyklop B 3/8″ bitum set 1, 22 piese; 1x 8784 B1 conector Zyklop, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 10x 8767 B HF TORX® Zyklop Bipiuliță cu acționare de 3/8″, cu funcție de menținere: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm; 11x 8740 B HF Bitun Zyklop cu unitate de 3/8″, cu funcție de menținere pentru șuruburi cu cap tubular: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38,5 mm, 8x38,5 mm, 8x100 mm, 10x38,5 mm, 10x100 mm; 1x 9823 inserție din spumă Zyklop B 3/8″ Bitnut set 1, fără unelte: 172 x 30 x 392 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături