367 Șurubelniță TORX® BO, TX 20 x 100 mm

Cod articol: 05138262001
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05138262001
EAN / GTIN 4013288025883
Număr producător 05138262001
L-Număr L60020 1248

Descriere

Descriere:

  • Kraftform plus şurubelniţă de înaltă calitate.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.
  • Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare.
  • Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi operate cu unelte TORX® ″normale″.
  • Numai uneltele speciale TORX® BO au un orificiu în care este introdus știftul.
  • Vârful punctului negru Wera și procesul de întărire elaborat garantează utilizarea pe termen lung a vârfului, creșterea protecţie anticorozivă și potrivirea exactă.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei.

Avantaj:

  • şurubelniţă pentru suruburi interioare TORX® cu bolt de blocare
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu un orificiu în profilul TORX® pentru slăbirea așa-numitelor conexiuni cu șurub de siguranță
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • 367 TORX® BO şurubelniţă, TX 20 x 100 mm