9421 Cutie textilă 8100 SC Zyklop Comutator metalic Zyklop, gol, 302 x 126 x 50 mm

Cod articol: 05136470001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05136470001
EAN / GTIN 4013288194565
Număr producător 05136470001
L-Număr L60020 4909

Descriere

Descriere:

  • cutie textil robust pentru sculă de economisire a spațiului depozitare; ideal pentru aplicații mobile, deoarece materialul utilizat este ușor și stabil; pentru seturi cu clichet 8100 SC Zyklop comutator metalic, 1/2″; pentru inserții de soclu cu o lungime de până la 23 mm; gol.

Avantaj:

  • Material robust, stabil din punct de vedere dimensional
  • Strong prindere cu scai previne deschiderea și pierderea accidentală a sculei
  • Design compact pentru depozitare cu economie de spațiu
  • Greutate redusă pentru transport uşor.
  • Compatibil cu Wera 2go

Livrare:

  • 9421 Comutator metalic textil cutie 8100 SC Zyklop, gol, 302 x 126 x 50 mm