9409 Cutie textilă Bit-Safe 43, goală, 140 x 83 x 45 mm

Cod articol: 05136458001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05136458001
EAN / GTIN 4013288194442
Număr producător 05136458001
L-Număr L60020 4618

Descriere

Descriere:

  • cutie textil robust pentru sculă de economisire a spațiului depozitare; ideal pentru aplicații mobile, deoarece materialul utilizat este ușor și stabil; pentru biți de 1/4″ și suporturi de biți; 14 fante pentru biți cu o lungime de 50 mm și 30 fante pentru biți cu o lungime de 25 mm; gol.

Avantaj:

  • Material robust, stabil din punct de vedere dimensional
  • Strong prindere cu scai previne deschiderea și pierderea accidentală a sculei
  • Design compact pentru depozitare cu economie de spațiu
  • Greutate redusă pentru transport uşor.
  • Compatibil cu Wera 2go

Livrare:

  • 9409 textile cutie bit Safe 43, gol, 140 x 83 x 45 mm