Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7 piese

Cod articol: 05136075001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05136075001
EAN / GTIN 4013288228994
Număr producător 05136075001
L-Număr L60020 5184

Descriere

Descriere:

  • set de biți din 7 piese; potrivit în special pentru aplicații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.
  • Suport de mână cu lamă lungă de 300 mm și suport pentru biţi foarte subțire, cu posibilitate de blocare, pentru a ajunge în locuri greu accesibile.
  • Datorită designului deosebit de subțire, șuruburile pot fi operate și în situații de instalare foarte strânse.
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.
  • revista depozitare a fost integrată în mâner for the bits.
  • 6 biți duri, lungi de 25 mm (Phillips, TORX® și Allen).
  • Acest set înlocuiește un set de șurubelnițe din 6 piese și reduce la minimum echipamentul necesar.
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării.

Avantaj:

  • Potrivit în special pentru aplicații în sectorul sanitar, de încălzire și de aer condiționat
  • lamă rigidă lungă de 300 mm
  • Suporturi de biți cu un design foarte subțire pentru lucrul în spații închise
  • Funcția de fixare sigură a biților datorită mecanismului de blocare. Cu magnet permanent puternic.
  • Suport compact din oțel inoxidabil pentru biți cu acționare hexagonală externă de 1/4″ conform din 3126, ISO 1173 Form C 6,3 și e 6,3

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 27 XL SHK 1, 7 piese; 1x 851/1 biți Z: PH 2 x 25 mm; 3x 867/1 biți TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 biți Z: Suport de mână 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 394 s-bit, cu magazie și lamă rigidă foarte lungă: 1/4″ x 300 mm