Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ acționare pătrată, 2-12 Nm, 20 de piese

Cod articol: 05136073001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05136073001
EAN / GTIN 4013288228376
Număr producător 05136073001
L-Număr L60020 5187

Descriere

Descriere:

  • set din 20 piese în cutie textil robust, în special pentru aplicații în sectorul SHK.
  • 1 Safe-Torque A 1 cheie dinamometrică cu tracțiune pătrată de 1/4″, 2-12 Nm, cu mecanism de alunecare.
  • Odată ce valoarea setată a cuplului a fost atinsă, unealta nu poate fi depășită, astfel încât nu se aplică un cuplu prea mare.
  • Interval de reglare de la 2 la 12 Nm pentru strângerea controlată din dreapta și din stânga.
  • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite: Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
  • Cu funcție de blocare a cuplului pentru utilizare ca clichet standard fără funcție de cuplu.
  • Acest lucru înseamnă că poate fi utilizat și pentru aplicații de unghi de rotație.
  • Viteză max.
  • Cuplul de rupere al pătratului de ¼″ conform din 3122.
  • Unghiul de retur este de numai 5°, astfel încât clichet poate fi utilizat chiar și în situații de lucru strânse.
  • Aceasta include: cheie dinamometrică Safe-TORQUE A 1, 1/4″ pătrat, 2-12 Nm, 8 prize cu acționare de 1/4″, prize pe 9 biți (priză hexagonală, TORX®) cu acționare de 1/4″, 1 scurtcircuit prelungitor.

Avantaj:

  • Pentru aplicații în domeniul tehnologiei sanitare, de încălzire și de aer condiționat, în special pentru instalarea cabinelor de duș, precum și instalarea și întreținerea băilor termice cu gaz și a unităților de condensare
  • cheie dinamometrică cu cuplu de siguranță cu mecanism de eliberare glisant - valoarea setată a cuplului nu poate fi suprascrisă
  • Funcţia Torque Lock. Funcția de cuplu poate fi dezactivată - prin urmare, unealta poate fi utilizată și ca clichet standard cu cupluri de slăbire ridicate și pentru aplicații de unghi de rotație definit
  • Pentru strângerea controlată din partea dreaptă și din partea stângă - strângere și slăbire cu și fără cuplu
  • Reglarea și fixarea ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei

Livrare:

  • Safe-Torque A 1 SHK set 1, 1/4″ pătrat, 2-12 Nm, 20 piese; 1x Safe-Torque A 1 cheie dinamometrică cu tracțiune pătrată de 1/4″, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA priză Zyklop cu 1/4″: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5.5x23 mm, 11x23 mm; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop BITUN cu acționare de 1/4″, cu funcție de menținere: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 5x 8740 A HF Zyklop bitnut cu unitate de 1/4″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu cap hexagonal: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm; 1x curea A (curea textilă), 9 bucăți, descărcată: 39 x 238 mm; 1x 8794 sa extensie Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, scurt, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x benzi scai 240: 240 x 50 mm