Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 piese

Cod articol: 05136072001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 05136072001
    EAN / GTIN 4013288228369
    Număr producător 05136072001
    L-Număr L60020 5177

    Descriere

    Descriere:

    • set din 17 piese în cutie textil robust.
    • Suport de biți cu mâner transversal 1 416 RA cu funcție de clichet și Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți de ¼″.
    • Clichetul integrat cu dantură fină (80 de dinţi/unghi de revenire de 4,5°) simplifică şi accelerează înşurubarea, fără o reaşezare laborioasă.
    • Mecanismul cu clichet integrat complet în mâner asigură o funcționare foarte comodă și confortabilă.
    • Cu manetă de comutare pentru schimbarea confortabilă a direcției dreapta/stânga în timpul funcționării cu o singură mână.
    • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, degetele se află în siguranță în adânciturile ușor rotunjite ale mânerului.
    • Întreaga mână este în contact cu mâner, pierderile de frecare dintre mână și mâner sunt evitate.
    • Suport de biți pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3.
    • Cu tehnologia Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților.
    • 16 biți rezistenți, ¼″, 89 mm lungime, pentru utilizare universal.

    Avantaj:

    • set în special pentru aplicații în sectorul SHK
    • Suport de mână cu mâner transversal, cu clichet cu dinți fini integrat, pentru o funcționare rapidă și sigură
    • Ușor de manevrat datorită mecanismului cu clichet integrat complet în mâner
    • Maneta schimbătorului de direcție pentru schimbarea convenabilă a direcției dreapta/stânga
    • Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală.

    Livrare:

    • Kraftform KOMPAKT 400 RA SHK set 1, 19-bucata; 1x 416 RA suport de mână cu mâner transversal cu funcție de clichet și Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 45 mm; 1 x 816 R-bit suport cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 biți Z: PH 2 x 89 mm; 1 x 855/4 biți Z: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S Plusbiți minusculi: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 Z TORX® biți: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 biți Z: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M prize, magnetice: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm