Set de scule Wera 2go SHK 1 pentru tehnica sanitară, de încălzire și de aer condiționat, 36 de piese

Cod articol: 05136071001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05136071001
EAN / GTIN 4013288230300
Număr producător 05136071001
L-Număr L60020 5170

Descriere

Descriere:

  • Set de scule compact cu cele mai importante scule pentru sectorul SHK cu produse de la Wera, BESSEY®, Knipex®, Lyra®, PICARD®, PUK® și stabila®.
  • Datorită containerului compact de scule de la sistemul Wera 2go, mobilitatea este facilitată în mod semnificativ.

Avantaj:

  • set de scule extensiv de 30 piese în container compact de scule Wera 2Go 2 pentru aplicații SHK în utilizare mobil
  • Instrumente de marcă de înaltă calitate de la Wera, BESSEY®, Knipex®, Lyra®, PICARD®, PUK® și stabila®
  • Cheie JOKER cu două capete deschise 6002 cu funcție practică de menținere prin placa metalică din gură
  • Cu dălți cu șurub pentru înșurubare, dăltuire și dăltuire, precum și 4 șurubelnițe VDE - 2 dintre acestea cu lamă din oțel inoxidabil pentru a preveni rugina externă în obiectele din oțel inoxidabil
  • 1/2″ Zyklop Metal clichet 8004 C (72 dinți, unghi de retur redus la 5°) cu manetă basculantă; design subțire pentru spații de instalare foarte înguste

Livrare:

  • Wera 2go SHK 1 set de scule pentru tehnologia sanitară, de încălzire și de aer condiționat, 36 piese; 1x Wera 2go 2 recipient de scule, 3 piese; 1x Wera 2go recipient de scule: 355 x 330 x 115 mm; 1x Wera 2go 6 curea de transport: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 tolver: 165 x 105 mm; 1x șurubelniță cu fantă de 932 A, 1,2 x 7 x 125 mm; 2x șurubelniță cu cap tubular 395 HO: 10x90 mm, 13x90 mm; 2x 1060 i VDE-insulated Power Form şurubelniţă lată: 0,6x3.5x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 1062 i PH VDE-izolat Kraftform şurubelniţă cu cap în cruce: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 8004 C Zyklop clichet metalic cu manetă de comutare cu acționare de 1/2″, 1/2″ x 281 mm; 4x 8790 HMC inserție priză Zyklop cu acționare de 1/2″: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm; 1x curea C (curea textilă), 6 piese, descărcate, 45 x 275 mm; 4x 6002 Joker cheie dublă cu capăt deschis: 10x13x167 mm, 17x19x235 mm, 24x27x280 mm, 30x32x305 mm; 1x 950/9 Hex-plus 2 set de chei unghiulare, metric, cromat, 9 piese; 9x 950 L cheie unghiulară, metric, cromat: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm; 1x 9529 C SB cheie în trepte 1/2″, 88 mm; 1x cleşte combinat® cleşte pentru pompa de apă COBRA® 14 26 160mm 03 01 160; 1x Knipex® Knipex 160mm 87 11 250; 1x Knipex® tăietor lateral 250; 1x Knipex Profi-Key 001104 pentru sistemele obișnuite de închidere; 1x STABILA® nivelă cu bulă tip 70, 30 cm, 1; 1x balamale de lemn STABILA® tip 607, 2 m, galben, 000101; 1x PICARD® ciocan de lăcătuşerie 400 g, formă germană, 01104-0400; 02281x arcuri mici de ferăstrău PUK® 2200; 1x cuțit pliabil cu lamă BESSEY® DBKPH-eu; 1x Lyra® marcator pentru găuri adânci DRY PROFI 4494202