9524 Set de scule pentru asamblarea fotovoltaică 1, 7 piese

Cod articol: 05136043001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05136043001
EAN / GTIN 4013288228017
Număr producător 05136043001

Descriere

Descriere:

  • set de scule din 7 piese pentru asamblarea sistemelor fotovoltaice.
  • 1 șurubelnițe de cuplu 7442 (mâner pistol) pentru domeniul de măsurare 3,0-6,0 Nm.
  • Afișajul valorii numerice a cuplului.
  • Alunecare fiabilă și semnal sonor la atingerea cuplului setat.
  • 1 Suport de biți Rapidaptor 889/4/1 F cu funcție de rotire liberă pentru o mișcare de întoarcere deosebit de rapidă, fără a se destabiliza enervant atunci când se strânge spre dreapta.
  • 1 chei combinate 6003 Joker.
  • Geometria specială a maxilarului extinde opțiunile de atașare ale sculei, ceea ce face ca chei combinate să fie deosebit de potrivit pentru spațiile înguste de instalare.
  • 2 cheie de montare pentru fișa solară MC4 (multi-contact).
  • 1 inserție soclu 1/2″ (cu fantă) Gr.
  • 17 pentru montarea conectorilor panoului, 1 brăzdare de scule (adaptor 1/4″ - 1/2″) pentru inserții de priză acționate manual.

Avantaj:

  • Set de scule de înșurubare pentru instalarea sistemelor fotovoltaice
  • Include 2 cheie de montare 9108 pentru mufa solară MC4 (multi-contact)
  • Include șurubelniță de cuplu 7442 (3,0-6,0 Nm) cu mâner pentru pistol
  • Inclusiv suportul de biți Rapidaptor 889/4/1 F cu funcție de rotire liberă pentru o mișcare de retur deosebit de rapidă, fără a se destabiliza enervant atunci când se strânge spre dreapta
  • Inclusiv Joker chei combinate 6003, potrivit în special pentru spații înguste; geometria specială a maxilarului extinde opțiunile de atașare ale sculei

Livrare:

  • 9524 Set de scule de montaj fotovoltaic 1, 7 piese; 1x seria 7400 Grip pistol Kraftform, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 7442 x 3,0-6,0 Nm; 1x 8790 HMC inserție de priză profundă cu decuplare pe arbore, cu acționare de 1/2″: 17 x 76 mm; 1 x 870/4 brăzdar de scule (piesă de conectare): 1/4″ x 1/2″ x 72 mm; 1x 889/4/1 F Rapidaptor suport de biți pentru șurubelnițe cu cuplu cu mâner pentru pistol: 1/4″ x 64 mm; 1x 6003 Joker chei combinate: 17 x 190 mm; 2x 9108 sculă de montaj pentru MC4 conectori solari: 115 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm