Kraftform Kompakt SH 2 Sanitar/încălzire/kit de instalații sanitare, 15 bucăți

Cod articol: 05136026001
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05136026001
EAN / GTIN 4013288204387
Număr producător 05136026001
L-Număr L60020 4102

Descriere

Descriere:

  • Set de scule compact cu 15 scule de înșurubare importante pentru sectorul sanitar și de încălzire.
  • Cu 2 chei cu capăt deschis cu comutator Joker, suport de mână VDE plus 4 lame extra subțiri, 1 tester de fază cu un singur pol 247, 4 chei unghiulare cu manșoane pentru furtun, șurubelnițe și 2 șurubelnițe cu coadă tubulară Kraftform plus.
  • Detaliile: Două chei cu clichet cu inel Joker Maul, reversibile, cu clichet, cu placă specială de fixare pentru a preveni alunecarea/pierderea șurubului și o transmisie mai mare a puterii; 1 suporturi de mână VDE și 4 lame VDE SUNT pentru o funcționare sigură de până la 1000 volți (ESTE cu diametru redus al lamei și izolație integrată de protecție pentru atingerea și operarea elementelor cu șurub și arc cu înălțime redusă); 1 tester de fază monopol 247; cheie unghiulară cu profil Hex-plus împotriva șuruburilor rotunde; 1 șurubelniță Kraftform 932 A (cu fantă) cu lamă hexagonală continuă și capac de impact integrat pentru înșurubare și dăltuire ușoară; 4 2 șurubelniță cu cap tubular 395 HO cu arbore tubular pentru strângerea sau slăbirea piulițelor pe șuruburile lungi și fixe.
  • Include unelte cu instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color în funcție de profiluri și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.

Avantaj:

  • 15 scule de înșurubare pentru instalații sanitare/încălzire într-o cutie textilă Wera compactă și robustă
  • Cheie cu clichet cu inel de falcă Joker cu placă specială de fixare pentru a preveni alunecarea/pierderea șurubului
  • Suporți de mână Kraftform izolați VDE și lame interschimbabile cu diametru redus al lamei
  • Daltă cu șurub Kraftform cu lamă hexagonală continuă și capac de impact integrat
  • Șurubelniță tubulară pentru șuruburi cu șurub pentru șuruburi lungi

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT SH 2 Sanitary/Heating/Plumbkit, 15-bucata; 2x 395 HO socket surubelnita: 10x90 mm, 13x90 mm; șurubelniță cu fantă 1x 932 A: 1,2 x 7 x 125 mm; 2x 6001 cheie cu clichet cu comutator Joker, comutabilă: 10X159 mm, 13X179 mm; 4x 950 SPKL cheie unghiulară HF multicolor metric, BlackLaser, cu funcție de menținere: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6X172 mm; 1x 817 VDE Kraftform Handholder: 9 x 98 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 62 ESTE: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 60 ESTE: 0.6x3.5x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x indicator de tensiune de bază cu 247 poli: 0,5 x 3 x 70 mm; 1x benzi scai 240: 240 x 50 mm