Kraftform Kompakt 12, 10 bucăți

Cod articol: 05135942001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05135942001
EAN / GTIN 4013288155887
Număr producător 05135942001
L-Număr L60020 3115

Descriere

Descriere:

  • 9 biți Wera.
  • 1 Suport de mână 813 R Kraftform cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, multi-componente pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.

Avantaj:

  • Un set de șurubelnițe nu poate fi mai compact
  • Suport de mână Kraftform cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor
  • Forma torsională a biților împotriva uzurii premature
  • Biți rezistenți, pentru utilizare universală.
  • depozitare ușor de utilizat și robust

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 12, 10 piese; 1 x 813 R-bit suport cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 90 mm; 3x 851/1 biți J: PH 00 x 25x2 mm, PH 0 x 25x2,5 mm, PH 1 x 25x3 mm; 1x 851/1 biți TZ: PH 2 x 25 mm; 5x 867/1 TZ TORX® biți: TX 6x25 mm, TX 5x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm