867/4 IP TORX PLUS® Biți, 8 IP x 89 mm

Cod articol: 05134670001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Accesoriu pentru reparaţia filetelor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05134670001
EAN / GTIN 4013288032812
Număr producător 05134670001
L-Număr L60020 707

Descriere

Descriere:

  • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: În comparație cu profilul ″normal″ TORX®, cele 6 flancuri de transmisie a cuplului dintre sculă și șurub sunt mărite printr-o structură eliptică și non-circulară a profilului.
  • Aceasta distribuie forța aplicată pe suprafețe mai mari la înșurubare.
  • Se transmit cupluri mai mari, iar durata de viață a șurubului și a uneltei crește suplimentar.
  • Greu, pentru universal utilizare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX PLUS®
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 867/4 biți IP TORX PLUS®, 8 IP x 89 mm