851/4 A Biți, PH 2 x 89 mm

Cod articol: 05134373001
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05134373001
EAN / GTIN 4013288037862
Număr producător 05134373001
L-Număr L60020 1658

Descriere

Descriere:

  • Wera bit de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips.
  • Cu un profil cu muchii ascuțite, care este, de exemplu
  • B.
  • În cazul profilelor cu șurub umplute cu vopsea, vopseaua se deschide și asigură astfel o transmisie sigură a forței între bit și șurub.
  • Design foarte dur.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi Phillips
  • Versiune profilată
  • Foarte tare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • Biți de 851/4 A, PH 2 x 89 x 6 mm