Set de terase T 1, 17 bucăți

Cod articol: 05134021001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05134021001
    EAN / GTIN 4013288219510
    Număr producător 05134021001
    L-Număr L60020 4800

    Descriere

    Descriere:

    • Set compact de scule Wera cu cele mai importante 17 instrumente de înșurubare pentru racordurile cu șurub de terasă.
    • Biți în design din oțel inoxidabil pentru a preveni rugina externă.
    • Cu un suport de biți deosebit de inteligent, care permite o adâncime uniformă a capetelor de șurub, datorită limitării variabile a adâncimii înșurubării și previne deteriorarea suprafeței plăcilor din lemn datorită inelului de pâslă atașat.

    Avantaj:

    • Set de scule de înaltă calitate din 17 piese pentru capete de șurub montate uniform, încastrate, în pardoseli din lemn pentru construcția teraselor
    • suport de biţi cu limitare variabilă reglabilă a adâncimii șurubului și inel de protecție pentru protecția suprafeței
    • 15 biți (TORX®, PH, PZ) din oțel inoxidabil pentru a preveni rugina corozivă plus suport de biți din oțel inoxidabil 3888/4/1 K Rapidaptor
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
    • Geantă pliabilă compactă cu compatibilitate Wera 2go, inclusiv patru inele de pâslă de rezervă

    Livrare:

    • Set de construcție pentru terase T 1, 17 piese; suport de 1x 881/4/1 biți cu limitare variabilă a adâncimii înșurubării: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor suport universal, oțel inoxidabil: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 biți TS, oțel inoxidabil: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS biți, oțel inoxidabil: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS TORX® biți, oțel inoxidabil: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P TORX® biți cu spigot, oțel inoxidabil: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 inel de pâslă pentru 881/4/1: 27 mm