9100 Set de scule pentru chitară, 26 de bucăți

Cod articol: 05134015001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05134015001
EAN / GTIN 4013288211675
Număr producător 05134015001
L-Număr L60020 4242

Descriere

Descriere:

  • set conține toate instrumentele necesare pentru reglare și întreținere/reparare.
  • Cheie unghiulară din oțel inoxidabil Wera cu profil HEX-plus (Gr.
  • 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 și în inch dimensiuni 1/8″, 5/32″, 3/16″).
  • Wera biți din oțel inoxidabil de 89 mm lungime pentru șuruburi cu cap hexagonal (Gr.
  • : 1,5, 2,0, 2,5), mâner Kraftform pentru biți de 1/4″, biți din oțel inoxidabil de 1/4″ pentru fantă (Gr.
  • 1.8x 12x41 mm, 0.6x3.5x89 mm, 1.2x 8,0x89 mm), șuruburi cu cap Phillips (dimensiune
  • PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) și șuruburi cu cap hexagonal (Gr.
  • 0,05″ x25 mm), Wera adaptor pentru mâner (suport hexagonal de 1/4″ al mânerului pe pătratul de 1/4″ al piulițelor), piulițe Wera Zyklop (dimensiune:
  • 10 și 1/2″), manivelă cu coarde cu hexagon de 1/4″ pentru utilizare în mâner, tăietor de coadă Knipex®, leră cu palpator, mufă de intrare, 2 pick-uri.

Avantaj:

  • Burduful din oțel inoxidabil (1,8 x 12 x 41 mm) este ideal pentru reglarea șuruburilor care fixează puntea. Oțelul inoxidabil previne formarea ruginii externe pe componentele din oțel inoxidabil.
  • Mufa de intrare inclusă în set permite ca mufa de ieșire să fie poziționată în siguranță în timpul instalării și demontării. Piulița hexagonală externă este slăbită sau strânsă cu ajutorul piuliței Zyklop.
  • Coarde pentru chitare: Datorită hexagonului de 1/4″, manivela poate fi utilizată în suportul de mână Kraftform 815 R inclus în set. Forma ergonomică a modelului mâner îl face confortabil și ușor de prins. Potrivit pentru toate mecanicile de chitară.
  • Cutie metalică practică pentru depozitare, de exemplu, de alegere. Se închide ferm și permanent.
  • Cheie unghiulară pentru reglarea tijei de oțel în gâtul chitarei. Geometria specială Hex-plus a cheilor unghiulare asigură o potrivire mai bună a uneltei în șurub, riscul de alunecare și deteriorare este redus, iar transmisia de putere este îmbunătățită semnificativ.

Livrare:

  • 9100 set de instrumente de chitară, 26 piese; suport de mână 1x 815 R biți cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 119 mm; 2x 3851/4 biți, oțel inoxidabil: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 3800/4 biți pentru șuruburi cu fante, oțel inoxidabil: 0,6x3,5x89 mm, 1,2x8x89 mm; 1x 3840/1 TS biți, oțel inoxidabil: 0,05″ x 25 mm; 6x 3950 PKL cheie unghiulară, metric, oțel inoxidabil: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm; 3x 3950 PKL cheie unghiulară, imperială, oțel inoxidabil: 1/8″ x123 mm, 5/32″ x137 mm, 3/16″ x154 mm; 1x 870/1 brăzdar de scule (piesă de conectare): 1/4″ x 25 mm; 2x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 10x23 mm, 7/16″ x23 mm; 1x 8790 HMA inserție de priză profundă cu unitate de 1/4″: 1/2″ x 50 mm; 1x 9103 șir de manivelă: manivelă cu 9103 șiruri; 1x 9105 leră cu palpator 0,05 - 1,00mm, 13 lame: 9105 leră cu palpator 0,05 - 1.00mm, 13 de coli; 1 x 9104 de intrare: 9104 mufă de intrare; 1x 9101 pick Wera: 9101 Plectrum Wera; 1x 9102 instrument Plectrum Rebel: 9102 pick tool rebel; 1x 9110 cutie de capac Wera: Cutie cu 9110 capac Wera; 1x Knipex® 74 01 140 cleşti cu tăiere laterală: Knipex® 74 01 140 cleşti cu tăiere laterală; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături