950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Set de chei unghiulare Hex-Plus Imperial, inch, BlackLaser, 9 bucăți

Cod articol: 05133180001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05133180001
EAN / GTIN 4013288154118
Număr producător 05133180001
L-Număr L60020 3504

Descriere

Descriere:

  • Set de chei unghiulare de înaltă calitate pentru șuruburile cu priză hexagonală imperială într-o clemă practică din material fără uzură pentru fixarea permanentă a cheii unghiulare, în timp ce, în același timp, îndepărtarea ușoară.
  • Cheie unghiulară cu profil hexagonal: Asigură suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Mingea de pe piciorul lung permite lucrul în condiții de siguranță chiar și în poziții dificile de instalare.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii și o durată lungă de viață.
  • Marcare cu laser și astfel rezistentă la abraziune pe tastele unghiulare pentru acces rapid.

Avantaj:

  • Set de chei unghiulare pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • Lasere negre pentru protecţie anticorozivă ridicat și durată lungă de viață
  • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
  • Material clemă fără uzură pentru o durată de viață mai mare

Livrare:

  • 950/9 Hex-plus Imperial 1 SB Angle Wrench Set, Imperial, BlackLaser, 9-bucata; 9x 950 PKL Angle Wrench, Imperial, BlackLaser: 5/64″ x100 mm, 3/32″ x112 mm, 1/8″ x126 mm, 5/32″ x140 mm, 3/16″ x160 mm, 7/32″ x180 mm, 1/4″ x190 mm, 5/16″ x200 mm, 3/8″ x212 mm