881/4/1 SB Suport de biți cu limitare variabilă a adâncimii de înșurubare, din 3 bucăți

Cod articol: 05130002001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05130002001
EAN / GTIN 4013288219282
Număr producător 05130002001
L-Număr L60020 4695

Descriere

Descriere:

  • La construirea teraselor, șuruburile trebuie coborâte uniform în scândurile din lemn.
  • Suportul de 881/4/1 biți cu limitare variabilă a adâncimii înșurubării și inelul de pâslă asigură o adâncime uniformă a chiuvetei și protejează suprafețele de urmele de măcinare.
  • 2 inele de pâslă de schimb sunt incluse.

Avantaj:

  • suport de biţi pentru scufundarea uniformă a șuruburilor în pardoseli din lemn în construcția teraselor
  • Cu limitare variabilă a adâncimii de înșurubare reglabilă
  • Inelul de pâslă (înlocuibil) previne măcinarea semnelor pe suprafețele scândurilor
  • De asemenea, include: 2 inele de pâslă de schimb

Livrare:

  • Suport de biți 881/4/1 SB cu limitare variabilă a adâncimii înșurubării, 1/4″ x 95 mm; suport de 1x 881/4/1 biți cu limitare variabilă a adâncimii înșurubării: 1/4″ x 95 mm; 2x 9201 inel de pâslă pentru 881/4/1: 27 mm