Margine dreaptă din oțel inoxidabil DIN 874/00 500 mm

Cod articol: 0512208
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0512208
EAN / GTIN 4029713214012
Număr producător 0512208
L-Număr L40510 212

Descriere

Execuţie:

  • DIN 874 Foaia 2, grad de precizie 00
  • Izolată termic
  • Vârf ascuțit la un capăt
  • Oțel special: Muchie de cuțit fără strălucire și lustruită
  • Oțel inoxidabil: Muchie de cuțit fără strălucire

Descriere:

Margine dreaptă din oțel inoxidabil, călit și rectificat. Gură ascuțită pe o singură parte, cu protecție termică pentru mâini. Precizie GG 00. Ambalaj: carcasă din imitație de piele.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil, întărit
  • Lungime: 500 mm

Standard:

DIN 874

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături