2069 Cheie pentru electronică, 1,8 x 60

Cod articol: 05118109001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05118109001
EAN / GTIN 4013288108869
Număr producător 05118109001
L-Număr L60020 2049

Descriere

Descriere:

  • Wera Micro chei tubulare de înaltă calitate pentru conexiuni mecanice cu șurub de precizie.
  • Prin susținerea mâinii pe capacul rotativ și prin zona de rotire rapidă de sub capacul rotativ, este posibilă răsucirea rapidă a luminii.
  • Nu este necesară retușarea consumatoare de timp.
  • Zona de forță cu zone moi integrate asigură transmiterea unor cupluri mari de slăbire și strângere.
  • Zonă de precizie pentru unghiul drept de rotație în timpul lucrărilor de reglare.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color în funcție de profile și dimensiuni pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.

Avantaj:

  • Kraftform Micro chei tubulare pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • Multicomponent Kraftform Micro mâner pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție antiruliu și capac rotativ pentru rotire rapidă
  • Z. Pentru tehnicieni electronici, opticieni, mecanici de precizie, bijutieri sau instalatori de hardware de calculator

Livrare:

  • 2069 cheie tubulară pentru electronişti, 1,8 × 60 mm