334/6 Rack Set de șurubelnițe Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6 bucăți

Cod articol: 05105650001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05105650001
EAN / GTIN 4013288003133
Număr producător 05105650001
L-Număr L60020 1693

Descriere

Descriere:

  • Set de șurubelnițe din 6 piese cu Kraftform plus mâner pentru o funcționare ergonomică plăcută, evitând blisterele și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Vârf laser parțial: Vârful se agață de capul șurubului și previne alunecarea acestuia.
  • Găsiți instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare a culorilor în funcție de profiluri și ștampilarea dimensiunilor - pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • şurubelniţă pentru șuruburi cu fantă și cap Phillips
  • Kraftform mâner multicomponent pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • Set de șurubelnițe cu rack 334/6 Kraftform plus lasertip + rack, 6 piese; 2x 350 PH şurubelniţă cu cap în cruce: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 şurubelniţă lată - Lamă de atelier: 1,2 x 6,5 x 150 mm; 3x 335 şurubelniţă lată - Lamă electrică: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm