844/7 Set de Biți de robinet, 7 bucăți

Cod articol: 05104654001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05104654001
EAN / GTIN 4013288119278
Număr producător 05104654001
L-Număr L60020 3119

Descriere

Descriere:

  • set de biți de robinet din 7 piese în cutie din plastic stabil.
  • Pentru tăierea firelor metrice.
  • Arborele hexagonal al biților asigură o transmisie foarte bună a puterii.
  • Elasticitatea fină a materialului asigură o durată lungă de viață.
  • Evacuare adecvată a cipurilor și risc scăzut de înclinare.
  • Rapidaptor asigură schimbări rapide ale biților fără a fi nevoie de unelte auxiliare.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Avantaj:

  • Ideal pentru lucrări de reparații și asamblare în utilizare mobil
  • Suport Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a bitului
  • Cu acționare de 1/4″ potrivită pentru șurubelniță
  • Cu suport universal Rapidaptor, biți nemagnetici și cu un singur robinet, cu unitate de 1/4″
  • Într-o cutie de plastic practică și robustă

Livrare:

  • Set de biți 844/7 robineți, 7 piese; 1 x 888/4/1 K Rapidaptor suport universal: 1/4″ x 50 mm; 6x 844 biți cu un singur robinet: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10