168 i SB Șurubelniță cu antrenare pătrată izolată VDE, nr. 1 x 80 mm

Cod articol: 05100024001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05100024001
EAN / GTIN 4013288181534
Număr producător 05100024001
L-Număr L60020 3654

Descriere

Descriere:

  • Wera şurubelniţă VDE cu Kraftform plus mâner multicomponent pentru o funcționare rapidă și delicată: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Testarea la fața locului într-o baie de apă la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

Livrare:

  • Șurubelniță pătrată izolată 168 i SB VDE, # 1 x 80 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături