162 i PH/S SB Șurubelniță izolată VDE pentru șuruburi PlusMinus (Phillips/închise), # 2 x 100 mm

Cod articol: 05100020001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05100020001
EAN / GTIN 4013288186577
Număr producător 05100020001
L-Număr L60020 3940

Descriere

Descriere:

  • Wera şurubelniţă VDE cu Kraftform plus mâner multicomponent pentru o funcționare rapidă și delicată: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Profil combinat cu fante și Phillips, în special pentru utilizarea cu blocuri de borne, cutii de siguranțe, comutatoare, relee.
  • Testarea la fața locului într-o baie de apă la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
  • Cu identificarea mânerului pentru a facilita găsirea și sortarea uneltei
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu lamă și diametru redus al mânerului

Livrare:

  • 162 i PH/S SB VDE izolat şurubelniţă pentru șuruburi Minus (Phillips/fante), # 2 x 100 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături