165 i PZ SB PZ SB Șurubelniță cu izolație VDE, PZ 1 x 80 mm

Cod articol: 05100015001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05100015001
    EAN / GTIN 4013288181510
    Număr producător 05100015001
    L-Număr L60020 3507

    Descriere

    Descriere:

    • Wera şurubelniţă VDE cu Kraftform plus mâner multicomponent pentru o funcționare rapidă și delicată: Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
    • Testarea la fața locului într-o baie de apă la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
    • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
    • Protecția hexagonală de delaminare previne rularea enervantă la locul de muncă.

    Avantaj:

    • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
    • Zone de prindere dure pentru viteză mare de lucru, zone de prindere moi pentru transmisia ridicată a cuplului.
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
    • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
    • Vârful punctului negru Wera oferă precizie de potrivire și protecţie anticorozivă optimizat

    Livrare:

    • 165 i PZ SB VDE-insulated şurubelniţă cu cap în cruce, PZ 1 x 80 mm