7782 C Clichet pentru încastrat, reversibil, 1/2″ x 66 mm

Cod articol: 05078707001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05078707001
EAN / GTIN 4013288196552
Număr producător 05078707001
L-Număr L60020 3753

Descriere

Descriere:

  • Ratchet insert, reversible, for 1/2″ square socket wrench inserts and 1/2″ connecting parts with square drive; for torque wrenches of the Click-Torque X series with 14x18 mm holder.

Avantaj:

  • Pentru Click-Torque seria X cheie dinamometrică cu suport de 14x18 mm
  • Pentru inserții cu soclu pătrat de 1/2″ și elemente de fixare cu acționare pătrată de 1/2″
  • Dinți fini cu 72 de dinți
  • Comutare ușoară cu un buton rotativ
  • Blocarea piuliței cu ajutorul unui buton

Livrare:

  • Clichet reversibil 7782 C, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 66 mm