7515 Kraftform Safe-Torque Speed Șurubelniță dinamometrică Kraftform, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm

Cod articol: 05075815001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05075815001
EAN / GTIN 4013288228314
Număr producător 05075815001
L-Număr L60020 5171

Descriere

Descriere:

  • Pentru înșurubare profesională/reglare fină ȘI pentru înșurubare cu cuplu controlat.
  • Mecanism de strângere cu alunecare și, prin urmare, sigur, cu reglare rapidă pentru cinci cupluri de strângere selectabile dreapta/stânga (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) și o poziție fixă (blocare cuplu) pentru cupluri nelimitate de slăbire/strângere.
  • suport cu schimbare rapidă pentru robustețe ridicată.
  • Potrivit pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″.

Avantaj:

  • Șurubelnițe de cuplu cu setare rapidă
  • Reglare rapidă ușoară a valorii cuplului
  • Poziție fixă (blocare cuplu) pentru cupluri nelimitate de slăbire și strângere
  • Funcție de cuplu de siguranță glisantă pentru strângere dreapta/stânga
  • Reglare ușoară și rapidă a cuplurilor de strângere selectabile (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

Livrare:

  • 7515 șurubelniță cu cuplu de strângere la cuplul de siguranță Kraftform, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 147,5 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 4,0 mm