Click-Torque XP 3 Cheie de cuplu reglabilă, pre-setată, pentru unelte de inserție, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Cod articol: 05075672001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05075672001
EAN / GTIN 4013288206183
Număr producător 05075672001
L-Număr L60020 4643

Descriere

Descriere:

  • cheie dinamometrică cu valoare presetată a cuplului pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată în intervalul de măsurare.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Potrivit pentru sculele de inserție înlocuibile pentru strângerea din dreapta și din stânga cu ajutorul unui suport pătrat intern.
  • O setare implicită la o valoare de cuplu dorită în intervalul de măsurare specificat este posibilă la cerere.

Avantaj:

  • Cheie dinamometrică presetată în designul inconfundabil Wera
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Cuplul presetat poate fi modificat în laboratorul de testare în intervalul de măsurare
  • Domeniu de măsurare: 15-100 Nm; precizie +/- 2 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • Cu priză pătrată (9x12 mm) pentru unelte de inserție înlocuibile; strângere dreapta și stânga

Livrare:

  • Click-Torque XP 3 pre-set, cheie dinamometrică reglabil pentru scule de inserție, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm