Click-Torque X 1 Cheie dinamometrică pentru unelte de inserție, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 Nm

Cod articol: 05075651001
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05075651001
EAN / GTIN 4013288193773
Număr producător 05075651001
L-Număr L60020 3673

Descriere

Descriere:

  • Faceți clic pe cheia dinamometrică în designul inconfundabil Wera.
  • Design foarte robust, cu precizie ridicată, conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite.
  • Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Pentru strângerea pe partea dreaptă și pe partea stângă și cu un pătrat de inserție de 9x12 mm pentru suport al uneltelor de inserție corespunzătoare.

Avantaj:

  • Cu suport pentru unelte interschimbabile de inserție 9x12 mm.
  • Reglarea și fixarea ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Domeniu de măsurare: 2.5-25 Nm; precizie +/- 4 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • mâner ergonomic cu 2 componente pentru strângerea la dreapta și la stânga

Livrare:

  • Click-Torque X 1 cheie dinamometrică pentru scule de inserție, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 Nm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.