Click-Torque E 1 Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Cod articol: 05075630001
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05075630001
EAN / GTIN 4013288193261
Număr producător 05075630001
L-Număr L60020 4079

Descriere

Descriere:

  • Faceți clic pe cheia dinamometrică în designul inconfundabil Wera.
  • Design foarte robust, cu precizie ridicată, conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite.
  • Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Pentru strângerea pe partea dreaptă și cu clichet reversibil cu 45 dinți.

Avantaj:

  • Cu unitate pătrată de 3/4″, clichet reversibil, 45 dinți
  • Reglarea și fixarea ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Domeniu de măsurare: 200-1000 Nm; precizie +/- 3 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • mâner ergonomic cu 2 componente pentru strângere pe partea dreaptă

Livrare:

  • Click-Torque e 1 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm