Click-Torque B 2 Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 20-100 Nm, 3/8″ x 20-100 Nm

Cod articol: 05075611001
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05075611001
EAN / GTIN 4013288193209
Număr producător 05075611001
L-Număr L60020 3754

Descriere

Descriere:

  • Faceți clic pe cheia dinamometrică în designul inconfundabil Wera.
  • Design foarte robust, cu precizie ridicată, conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite.
  • Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Pentru strângerea pe partea dreaptă și pe partea stângă și cu un pătrat de inserție de 9x12 mm pentru suport al uneltelor de inserție corespunzătoare.

Avantaj:

  • Cu unitate pătrată de 3/8″, clichet reversibil, 45 dinți
  • Reglarea și fixarea ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Domeniu de măsurare: 20-100 Nm; precizie +/- 3 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • mâner ergonomic cu 2 componente pentru strângere pe partea dreaptă

Livrare:

  • Click-Torque B 2 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 20-100 Nm, 3/8″ x 20-100 Nm